pagina iniziale

IME - IMSAN232B1001 RQ72M AMP CC 72X72 10MA - AN232B1001

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN232B1001 RQ72M AMP CC 72X72 10MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...0.01 A

  • Collegamento del convertitore - sì

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826064951

Codice prodotto

IMSAN232B1001

Cod. produttore

AN232B1001

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...0.01 A

Collegamento del convertitore:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipologia:

Montaggio frontale

Valore finale nominale della scala:

0.01 A

Classe di precisione:

1.5

Scala di sovracorrente:

no

Sistema di misura:

Bobina mobile

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Cursore:

sì

Illuminazione della scala:

no

RQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 0...10 mA - Scala: zero laterale valoreA richiesta