pagina iniziale

IME - IMSAN232A1001 RQ72M AMP CC 72X72 1MA - AN232A1001

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN232A1001 RQ72M AMP CC 72X72 1MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...0.001 A

  • Collegamento del convertitore - sì

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826007156

Codice prodotto

IMSAN232A1001

Cod. produttore

AN232A1001

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...0.001 A

Collegamento del convertitore:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipologia:

Montaggio frontale

Valore finale nominale della scala:

0.001 A

Classe di precisione:

1.5

Scala di sovracorrente:

no

Sistema di misura:

Bobina mobile

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Cursore:

sì

Illuminazione della scala:

no

RQ72M - Wattmetri e varmetri - Formato: 72x72mm - indicatore analogico RQ + trasduttore TESI P - TESI Q - Corrente: 0...1 mA - Nota: oltre al codice prodotto indicare i valori di inizio e fondo scala in W o kW o MW per i wattmetri, var o kvar o Mvar per i varmetri