pagina iniziale

IME - IMSAN22D1C100 RQ72E AMP CA 72X72 DIR 100A - AN22D1C100

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN22D1C100 RQ72E AMP CA 72X72 DIR 100A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale nominale della scala - 100 A

  • Intervallo di misura - 0...100 A

  • Collegamento del convertitore - no

  • Classe di precisione - 1.5

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Valore finale nominale della scala:

100 A

Intervallo di misura:

0...100 A

Collegamento del convertitore:

no

Classe di precisione:

1.5

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Scala di sovracorrente:

no

Tipologia:

Montaggio frontale

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Cursore:

Illuminazione della scala:

no

RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Corrente: 100A - Scala: 0...In