IME - IMSAN22D1A500 RQ72E AMP CA 72X72 DIR 5A - AN22D1A500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale nominale della scala - 5 A
Intervallo di misura - 0...5 A
Collegamento del convertitore - no
Classe di precisione - 1.5
Potenza dissipata - 1.1 W
Confezione
1 PZ
Valore finale nominale della scala:
5 A
Intervallo di misura:
0...5 A
Collegamento del convertitore:
no
Classe di precisione:
1.5
Potenza dissipata:
1.1 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Scala di sovracorrente:
no
Tarato:
no
Tipologia:
Incasso
Adatto per installazione in serie:
no
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Max. deviazione della lancetta:
90 °
Sistema di misura:
Ferro dolce
Cursore:
no
Illuminazione della scala:
no