IME - IMSAN22D1A150 RQ72E AMP CA 72X72 DIR 1,5A - AN22D1A150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura - 0...1.5 A
Collegamento del convertitore - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Max. deviazione della lancetta - 90 °
Tipologia - Montaggio frontale
Confezione
1 PZ
EAN
8032826063329
Codice prodotto
IMSAN22D1A150
Cod. produttore
AN22D1A150
Produttore
BTI
Intervallo di misura:
0...1.5 A
Collegamento del convertitore:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Max. deviazione della lancetta:
90 °
Tipologia:
Montaggio frontale
Valore finale nominale della scala:
1.5 A
Classe di precisione:
1.5
Sistema di misura:
Bobina mobile
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Cursore:
sì
Illuminazione della scala:
no