IME - IMSAN2255C200 RQ72E AMP CA 72X72 200/5A 5IN - AN2255C200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale nominale della scala - 200 A
Intervallo di misura - 0...200 A
Collegamento del convertitore - sì
Classe di precisione - 1.5
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Valore finale nominale della scala:
200 A
Intervallo di misura:
0...200 A
Collegamento del convertitore:
sì
Classe di precisione:
1.5
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipologia:
Montaggio frontale
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Max. deviazione della lancetta:
90 °
Sistema di misura:
Bobina mobile
Cursore:
sì
Illuminazione della scala:
no


