pagina iniziale

IME - IMSAN2251D500 RQ72E AMP CA 72X72 5000/5A - AN2251D500

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN2251D500 RQ72E AMP CA 72X72 5000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale nominale della scala - 5000 A

  • Intervallo di misura - 0...5000 A

  • Collegamento del convertitore -

  • Classe di precisione - 1.5

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826005923

Codice prodotto

IMSAN2251D500

Cod. produttore

AN2251D500

Produttore

BTI

Valore finale nominale della scala:

5000 A

Intervallo di misura:

0...5000 A

Collegamento del convertitore:

Classe di precisione:

1.5

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Scala di sovracorrente:

no

Tipologia:

Montaggio frontale

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Cursore:

Illuminazione della scala:

no

RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 5000/5A - Scala: 0...In