pagina iniziale

IME - IMSAN2251C600 RQ72E AMP CA 72X72 600/5A - AN2251C600

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN2251C600 RQ72E AMP CA 72X72 600/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...5 A

  • Collegamento del convertitore - sì

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Tipologia - Incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826005701

Codice prodotto

IMSAN2251C600

Cod. produttore

AN2251C600

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...5 A

Collegamento del convertitore:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipologia:

Incasso

Valore finale nominale della scala:

600 A

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

1.1 W

Scala di sovracorrente:

no

Sistema di misura:

Ferro dolce

Tarato:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Cursore:

no

Illuminazione della scala:

no

RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 600/5A - Scala: 0...In