pagina iniziale

IME - IMSAN22510000 RQ72E AMP CA 72X72 /5A NO SCALA - AN22510000

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN22510000 RQ72E AMP CA 72X72 /5A NO SCALA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale nominale della scala - 5 A

  • Intervallo di misura - 0...5 A

  • Collegamento del convertitore -

  • Classe di precisione - 1.5

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826005930

Codice prodotto

IMSAN22510000

Cod. produttore

AN22510000

Produttore

BTI

Valore finale nominale della scala:

5 A

Intervallo di misura:

0...5 A

Collegamento del convertitore:

Classe di precisione:

1.5

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Scala di sovracorrente:

no

Tipologia:

Montaggio frontale

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Cursore:

Illuminazione della scala:

no

RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 5A - Scala: 0...In (senza scala)

Un prodotto IME

Scopri la serie IME