IME - IMSAN2211B250 RQ72E AMP CA 72X72 25/1A - AN2211B250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale nominale della scala - 25 A
Intervallo di misura - 0...25 A
Collegamento del convertitore - sì
Classe di precisione - 1.5
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8032826003929
Codice prodotto
IMSAN2211B250
Cod. produttore
AN2211B250
Produttore
BTI
Valore finale nominale della scala:
25 A
Intervallo di misura:
0...25 A
Collegamento del convertitore:
sì
Classe di precisione:
1.5
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Scala di sovracorrente:
no
Tipologia:
Montaggio frontale
Adatto per installazione in serie:
no
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Max. deviazione della lancetta:
90 °
Sistema di misura:
Bobina mobile
Cursore:
sì
Illuminazione della scala:
no


