pagina iniziale

IME - IMSAN2211B100 RQ72E AMP CA 72X72 10/1A - AN2211B100

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN2211B100 RQ72E AMP CA 72X72 10/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...10 A

  • Collegamento del convertitore - sì

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826003875

Codice prodotto

IMSAN2211B100

Cod. produttore

AN2211B100

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...10 A

Collegamento del convertitore:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipologia:

Montaggio frontale

Valore finale nominale della scala:

10 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misura:

Bobina mobile

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Cursore:

sì

Illuminazione della scala:

no

RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 10/1A - Scala: 0...In