pagina iniziale

IME - IMSAN164C2502 RQ48M VOLT CC 48X48 DIR 250V - AN164C2502

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN164C2502 RQ48M VOLT CC 48X48  DIR 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...250 V

  • Collegamento del convertitore - no

  • Classe di precisione - 1.5

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826061011

Codice prodotto

IMSAN164C2502

Cod. produttore

AN164C2502

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...250 V

Collegamento del convertitore:

no

Classe di precisione:

1.5

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipologia:

Montaggio frontale

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Illuminazione della scala:

no

RQ48M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Tensione: 0...250V - Scala: 0...Un