IME - IMSAN164B2502 RQ48M VOLT CC 48X48 DIR 25V - AN164B2502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura - 0...25 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tipologia - Montaggio frontale
Max. deviazione della lancetta - 90 °
Sistema di misura - Bobina mobile
Confezione
1 PZ
EAN
8032826003400
Codice prodotto
IMSAN164B2502
Cod. produttore
AN164B2502
Produttore
BTI
Intervallo di misura:
0...25 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipologia:
Montaggio frontale
Max. deviazione della lancetta:
90 °
Sistema di misura:
Bobina mobile
Larghezza:
48 mm
Collegamento del convertitore:
no
Altezza:
48 mm
Classe di precisione:
1.5
Adatto per installazione in serie:
no
Illuminazione della scala:
no


