pagina iniziale

IME - IMSAN15DDB250 RQ48E VOLT CA 48X48 DIR 25V - AN15DDB250

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN15DDB250 RQ48E VOLT CA 48X48 DIR 25V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...25 V

  • Collegamento del convertitore - no

  • Classe di precisione - 1.5

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826060083

Codice prodotto

IMSAN15DDB250

Cod. produttore

AN15DDB250

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...25 V

Collegamento del convertitore:

no

Classe di precisione:

1.5

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Montaggio frontale

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Illuminazione della scala:

no

RQ48E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Tensione: 25V - Scala: 0...Un