pagina iniziale

IME - IMSAN134M0001 RQ48M AMP CC 48X48 4-20MA SOPMECC - AN134M0001

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN134M0001 RQ48M AMP CC 48X48 4-20MA SOPMECC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0.004...0.02 A

  • Collegamento del convertitore - sì

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826021701

Codice prodotto

IMSAN134M0001

Cod. produttore

AN134M0001

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0.004...0.02 A

Collegamento del convertitore:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipologia:

Montaggio frontale

Valore finale nominale della scala:

0.004 A

Classe di precisione:

1.5

Scala di sovracorrente:

no

Sistema di misura:

Bobina mobile

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Cursore:

sì

Illuminazione della scala:

no

RQ48M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 4...20 mA soppressione meccanica - Scala: valoreA richiesta