pagina iniziale

IME - IMSAN130B5002 RQ48M AMP CC 48X48 DIR 50UA - AN130B5002

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN130B5002 RQ48M AMP CC 48X48 DIR 50UA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...5E-5 A

  • Collegamento del convertitore - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826058196

Codice prodotto

IMSAN130B5002

Cod. produttore

AN130B5002

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...5E-5 A

Collegamento del convertitore:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipologia:

Montaggio frontale

Valore finale nominale della scala:

5E-5 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misura:

Bobina mobile

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Cursore:

sì

Illuminazione della scala:

no

RQ48M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0...50 uA - Scala: 0...In