pagina iniziale

IME - IMSAN12D1B250 RQ48E AMP CA 48X48 DIR 25A - AN12D1B250

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN12D1B250 RQ48E AMP CA 48X48 DIR 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale nominale della scala - 25 A

  • Intervallo di misura - 0...25 A

  • Collegamento del convertitore - no

  • Classe di precisione - 1.5

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Valore finale nominale della scala:

25 A

Intervallo di misura:

0...25 A

Collegamento del convertitore:

no

Classe di precisione:

1.5

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Scala di sovracorrente:

no

Tipologia:

Montaggio frontale

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Cursore:

Illuminazione della scala:

no

RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Corrente: 25A - Scala: 0...In