pagina iniziale

IME - IMSAN12D1A600 RQ48E AMP CA 48X48 DIR 6A - AN12D1A600

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN12D1A600 RQ48E AMP CA 48X48 DIR 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...6 A

  • Collegamento del convertitore - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826057236

Codice prodotto

IMSAN12D1A600

Cod. produttore

AN12D1A600

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...6 A

Collegamento del convertitore:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipologia:

Montaggio frontale

Valore finale nominale della scala:

6 A

Classe di precisione:

1.5

Scala di sovracorrente:

no

Sistema di misura:

Bobina mobile

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Cursore:

sì

Illuminazione della scala:

no

RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Corrente: 6A - Scala: 0...In