pagina iniziale

IME - IMSAN1255C400 RQ48E AMP CA 48X48 400/5A 5IN - AN1255C400

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN1255C400 RQ48E AMP CA 48X48 400/5A 5IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...400 A

  • Collegamento del convertitore - sì

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipologia - Montaggio frontale

  • Valore finale nominale della scala - 400 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826002830

Codice prodotto

IMSAN1255C400

Cod. produttore

AN1255C400

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...400 A

Collegamento del convertitore:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Montaggio frontale

Valore finale nominale della scala:

400 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misura:

Bobina mobile

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Cursore:

sì

Illuminazione della scala:

no

RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su TA - Corrente: 400/5A - Scala: ristretta al fondo 5In