pagina iniziale

IME - IMSAN1251D400 RQ48E AMP CA 48X48 4000/5A - AN1251D400

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN1251D400 RQ48E AMP CA 48X48 4000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale nominale della scala - 4000 A

  • Intervallo di misura - 0...5 A

  • Collegamento del convertitore -

  • Classe di precisione - 1.5

  • Potenza dissipata - 1.1 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826002274

Codice prodotto

IMSAN1251D400

Cod. produttore

AN1251D400

Produttore

BTI

Valore finale nominale della scala:

4000 A

Intervallo di misura:

0...5 A

Collegamento del convertitore:

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

1.1 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Scala di sovracorrente:

no

Tarato:

no

Tipologia:

Incasso

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Ferro dolce

Cursore:

no

Illuminazione della scala:

no

RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su TA - Corrente: 4000/5A - Scala: 0...In