pagina iniziale

ILME - ILMTM 3265KSIS PR+F.SEZ+INT.32A 6H 5P SC - TM 3265KSIS

ILME
copiacopia
ILME - ILMTM 3265KSIS PR+F.SEZ+INT.32A 6H 5P SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - Altro

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 9 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

229 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015747127004

Codice prodotto

ILMTM 3265KSIS

Cod. produttore

TM 3265KSIS

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

Altro

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete Portafusibile CH 10x38 Senza scatola base