pagina iniziale

ILME - ILMTM 3264KIR PR+R.DIN+INT.32A 6H 4P - TM 3264KIR

ILME
copiacopia
ILME - ILMTM 3264KIR PR+R.DIN+INT.32A 6H 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 9 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015747126076

Codice prodotto

ILMTM 3264KIR

Cod. produttore

TM 3264KIR

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete