pagina iniziale

ILME - ILMTM 2344 T2 CASS.DUPLICE TM2344 - TM 2344 T2

ILME
copiacopia
ILME - ILMTM 2344 T2 CASS.DUPLICE TM2344

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Numero RAL - 7012

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747090704

Codice prodotto

ILMTM 2344 T2

Cod. produttore

TM 2344 T2

Produttore

ILM

Materiale del corpo:

Plastica

Numero RAL:

7012

Cassetta in materiale isolante termoplastico autoestinguente MIL.BOX stampato con sistema BC-MUL, colore grigio RAL 7012 per n°2 prese con interruttore di blocco serie TM.. SIT-SIS-SIR-SSP da 16/32 A e per prese con trasformatore TM ... ST1. Sedi filettate, viti imperdibili. Guarnizioni in gomma morbida antiolio e antinvecchiamento. La cassetta non è fornita di foro di entrata, pertanto il suo grado di protezione è determinato dal tipo di raccordo utilizzato sulla stessa.