ILME - ILMTM 1665 SIS PR+F.SEZ+INT.16A 6H 5P SC - TM 1665 SIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Posizione ora - 6 h
Confezione
9 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
229 Kg CO₂-eq
EAN
8015747090247
Codice prodotto
ILMTM 1665 SIS
Cod. produttore
TM 1665 SIS
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione:
Altro