ILME - ILMTM 1664 IS PR+F.SEZ+INT.16A 6H 4P - TM 1664 IS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
9 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
8015747089982
Codice prodotto
ILMTM 1664 IS
Cod. produttore
TM 1664 IS
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale del corpo:
Plastica


