pagina iniziale

ILME - ILMTM 1663 IS PR+F.SEZ+INT.16A 6H 3P - TM 1663 IS

ILME
copiacopia
ILME - ILMTM 1663 IS PR+F.SEZ+INT.16A 6H 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 9 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015747089791

Codice prodotto

ILMTM 1663 IS

Cod. produttore

TM 1663 IS

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete