ILME - ILMSQV 3264.5 PR+INT+PORTAF.380V 32A 4P - SQV 3264.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
8015747088718
Codice prodotto
ILMSQV 3264.5
Cod. produttore
SQV 3264.5
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP55
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione:
Fusibile cilindrico
Esecuzione militare:
no


