pagina iniziale

ILME - ILMSQV 1664.5 PR+INT+PORTAF.380V 16A 4P - SQV 1664.5

ILME
copiacopia
ILME - ILMSQV 1664.5 PR+INT+PORTAF.380V 16A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015747087780

Codice prodotto

ILMSQV 1664.5

Cod. produttore

SQV 1664.5

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Fusibile cilindrico

Esecuzione militare:

no

Prese con interruttore di blocco e portafusibili da quadro. • Conformi alle norme CEI EN 60309-1, -2 e -4 • Custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035 • Manopola di comando interruttore lucchettabile • Blocco meccanico che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso, lo smontaggio della presa dal quadro o dalla cassetta a spina inserita • Resistenza meccanica agli urti: 6 J • Numero poli: 3+T