pagina iniziale

ILME - ILMPK 12564 PB5 PR+FS+INT 380V 125A 4P 55 - PK 12564 PB5

ILME
copiacopia
ILME - ILMPK 12564 PB5 PR+FS+INT 380V 125A 4P 55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015747079341

Codice prodotto

ILMPK 12564 PB5

Cod. produttore

PK 12564 PB5

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

125 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione:

Altro

Esecuzione militare:

no

Bassa tensione, prese con interruttore di blocco e portafusibile a tappo in custodia metallica, in custodia isolante e protette IP55 • conformi alle norme CEI EN60309-1,-2 e -4 • custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL7035 • ingresso cavi con passacavo a membrana avvitato (sostituibille con pressacavo) • doppio blocco meccanico che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso • resistenza meccanica agliurti: 20 J (IK 10 secondo CEI EN62262) • presa marchiata IMQ.