ILME - ILMPEW 6394 SV SP.MOBILE 220V 63A 4P - PEW 6394 SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 4
Posizione ora - 9 h
Confezione
2 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8015747078306
Codice prodotto
ILMPEW 6394 SV
Cod. produttore
PEW 6394 SV
Produttore
ILM
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
4
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no


