ILME - ILMPEW 6374 PQ PR.INC.DIR.500V 63A 4P - PEW 6374 PQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 4
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 7 h
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
38 Kg CO₂-eq
EAN
8015747077811
Codice prodotto
ILMPEW 6374 PQ
Cod. produttore
PEW 6374 PQ
Produttore
ILM
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
4
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
107 mm
Distanza di foratura orizzontale:
77 mm
Distanza di foratura verticale:
85 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
100 mm
Esecuzione militare:
no