pagina iniziale

ILME - ILMPEW 6364 PV PR.MOBILE 380V 63A 4P - PEW 6364 PV

ILME
copiacopia
ILME - ILMPEW 6364 PV PR.MOBILE 380V 63A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015747077514

Codice prodotto

ILMPEW 6364 PV

Cod. produttore

PEW 6364 PV

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

63 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

4

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Presa mobile per uso industriale bassa tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • IP67, coperchietto con ghiera e guarnizione • Con contatti nichelati e contattopilota