ILME - ILMPEW 3294 PV PR.MOB.220V 32A 4P *NEW* - PEW 3294 PV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 4
Posizione ora - 9 h
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 Kg CO₂-eq
EAN
8015747076227
Codice prodotto
ILMPEW 3294 PV
Cod. produttore
PEW 3294 PV
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
4
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no