pagina iniziale

ILME - ILMPEW 3294 PQ PR.INC.DIR.220V 32A 4P - PEW 3294 PQ

ILME
copiacopia
ILME - ILMPEW 3294 PQ PR.INC.DIR.220V 32A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 9 h

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015747076203

Codice prodotto

ILMPEW 3294 PQ

Cod. produttore

PEW 3294 PQ

Produttore

ILM

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

4

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

80 mm

Distanza di foratura orizzontale:

60 mm

Distanza di foratura verticale:

60 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

80 mm

Esecuzione militare:

no

Prese da incasso diritte per uso industriale bassa tensione. • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo dellatensione di impiego • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Coperchietto con ghiera e guarnizione • Sacchetto viti montaggio sui quadretti FM • Dimensioni flangia: 80x80 mm