ILME - ILMPEW 3265 PV PR.MOB.380V 32A 5P *NEW* - PEW 3265 PV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 5
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 Kg CO₂-eq
EAN
8015747075619
Codice prodotto
ILMPEW 3265 PV
Cod. produttore
PEW 3265 PV
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
5
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no