ILME - ILMPEW 1664 SV SP.MOB. 380V 16A 4P *NEW* - PEW 1664 SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 4
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8015747072960
Codice prodotto
ILMPEW 1664 SV
Cod. produttore
PEW 1664 SV
Produttore
ILM
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
4
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no