pagina iniziale

ILME - ILMPEW 12565 PQ PRESA INCASSO DIRITTA - PEW 12565 PQ

ILME
copiacopia
ILME - ILMPEW 12565 PQ PRESA INCASSO DIRITTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Numero di poli - 5

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8015747070584

Codice prodotto

ILMPEW 12565 PQ

Cod. produttore

PEW 12565 PQ

Produttore

ILM

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Intensità di corrente IEC:

125 A

Numero di poli:

5

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

130 mm

Distanza di foratura orizzontale:

104 mm

Distanza di foratura verticale:

104 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

130 mm

Esecuzione militare:

no

Prese da incasso diritte per uso industriale bassa tensione. • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo dellatensione di impiego • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Coperchietto con ghiera e guarnizione • Sacchetto viti montaggio sui quadretti FM • Con contatto pilota • Con contatti nichelati