pagina iniziale

ILME - ILMPEW 12565 PI PR.INCASSO 380V 125A 5P - PEW 12565 PI

ILME
copiacopia
ILME - ILMPEW 12565 PI PR.INCASSO 380V 125A 5P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747099219

Codice prodotto

ILMPEW 12565 PI

Cod. produttore

PEW 12565 PI

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

125 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Numero di poli:

5

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

130 mm

Distanza di foratura verticale:

104 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

130 mm

Distanza di foratura orizzontale:

104 mm

Prese da incasso inclinate per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Sacchetto viti montaggio su quadretti FM • Coperchietto con ghiera e guarnizione • Con contatto pilota • Con contatti nichelati