pagina iniziale

ILME - ILMPEW 12563 SV SP.MOBILE 220V 125A 3P - PEW 12563 SV

ILME
copiacopia
ILME - ILMPEW 12563 SV SP.MOBILE 220V 125A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 2 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015747070317

Codice prodotto

ILMPEW 12563 SV

Cod. produttore

PEW 12563 SV

Produttore

ILM

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità di corrente IEC:

125 A

Numero di poli:

3

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Spine mobili per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Tipi PEW...SV da 63A e 125A (IP67), entrata con pressacavo, corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego, collare serracavo incorporato al frutto • Serraggio conduttori con viti imperdibili • Con contatto pilota