pagina iniziale

ILME - ILMPES 1665 SV SP.MOB.16A 5P H6 MOLLA - PES 1665 SV

ILME
copiacopia
ILME - ILMPES 1665 SV SP.MOB.16A 5P H6 MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 50 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015747127790

Codice prodotto

ILMPES 1665 SV

Cod. produttore

PES 1665 SV

Produttore

ILM

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

5

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto senza viti

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Spina mobile conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2. Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente. Entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035. Serraggio conduttori con connessione a molla.