ILME - ILMPES 1665 PV PR.MOB.16A 5P H6 MOLLA - PES 1665 PV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
50 PZ
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Direzione di innesto:
Diritto
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica


