ILME - ILMPE 3294 PP PR.PARETE 220V 32A 4P - PE 3294 PP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP44
Posizione ora - 9 h
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
28 Kg CO₂-eq
EAN
8015747068093
Codice prodotto
ILMPE 3294 PP
Cod. produttore
PE 3294 PP
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP44
Posizione ora:
9 h
Tipo di montaggio:
A parete
Colore identificativo:
Blu
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Esecuzione militare:
no


