ILME - ILMPE 3263 PI PR.INCASSO 220V 32A 3P - PE 3263 PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 6 h
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
8015747067133
Codice prodotto
ILMPE 3263 PI
Cod. produttore
PE 3263 PI
Produttore
ILM
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
100 mm
Distanza di foratura orizzontale:
77 mm
Distanza di foratura verticale:
85 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
92 mm
Esecuzione militare:
no


