pagina iniziale

ILME - ILMPE 3244 PI PR.INCASSO 110V 32A 4P - PE 3244 PI

ILME
copiacopia
ILME - ILMPE 3244 PI PR.INCASSO 110V 32A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 4 h

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015747066808

Codice prodotto

ILMPE 3244 PI

Cod. produttore

PE 3244 PI

Produttore

ILM

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

4

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

100 mm

Distanza di foratura orizzontale:

77 mm

Distanza di foratura verticale:

85 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

92 mm

Esecuzione militare:

no

Prese da incasso inclinate per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Sacchetto viti montaggio su quadretti FM • Coperchietto a molla