ILME - ILMPE 1665 PI PR.INCASSO 380V 16A 5P - PE 1665 PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 5
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 6 h
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8015747064767
Codice prodotto
ILMPE 1665 PI
Cod. produttore
PE 1665 PI
Produttore
ILM
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
5
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
100 mm
Distanza di foratura orizzontale:
77 mm
Distanza di foratura verticale:
85 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
92 mm
Esecuzione militare:
no