ILME - ILMPE 1664 PQ PR.INC.DIR.380V 16A 4P - PE 1664 PQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 4
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 6 h
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8015747064620
Codice prodotto
ILMPE 1664 PQ
Cod. produttore
PE 1664 PQ
Produttore
ILM
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
4
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
65 mm
Distanza di foratura orizzontale:
52 mm
Distanza di foratura verticale:
52 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
65 mm
Esecuzione militare:
no


