pagina iniziale

ILME - ILMPE 1663 PIF PR.INCASSO FLANGIA MAGG. - PE 1663 PIF

ILME
copiacopia
ILME - ILMPE 1663 PIF PR.INCASSO FLANGIA MAGG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015747064378

Codice prodotto

ILMPE 1663 PIF

Cod. produttore

PE 1663 PIF

Produttore

ILM

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

82 mm

Distanza di foratura orizzontale:

52 mm

Distanza di foratura verticale:

60 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

64 mm

Esecuzione militare:

no

Prese da incasso per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Sacchetto viti montaggio sui quadretti FM • Coperchietto a molla • Dimensioni flangia: 90x100 mm