pagina iniziale

ILME - ILMPB 16122 PV PR.MOBILE 42V 16A 2P - PB 16122 PV

ILME
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 2

  • Posizione ora - 12 h

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015747061476

Codice prodotto

ILMPB 16122 PV

Cod. produttore

PB 16122 PV

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) bianco

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

2

Posizione ora:

12 h

Colore identificativo:

Bianco

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Prese mobili per uso industriale bassissima tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termpolastico autoestinguente • Prese: coperchietto a molla • Collare serracavo incorporato al frutto, entrata con passafilo