ILME - ILMPB 16003 PP PR.PARETE 24V 16A 3P - PB 16003 PP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP44
Tipo di montaggio - A parete
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
8015747060776
Codice prodotto
ILMPB 16003 PP
Cod. produttore
PB 16003 PP
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di montaggio:
A parete
Colore identificativo:
Viola
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Esecuzione militare:
no