pagina iniziale

ILME - ILMPB 16002 PP PR.PARETE 24V 16A 2P - PB 16002 PP

ILME
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipo di montaggio - A parete

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8015747060660

Codice prodotto

ILMPB 16002 PP

Cod. produttore

PB 16002 PP

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) viola

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di montaggio:

A parete

Colore identificativo:

Viola

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Esecuzione militare:

no

Prese da parete per uso industriale bassissima tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termpolastico autoestinguente • Prese: coperchietto a molla • Entrata dall'alto con passafilo avvitato (sostituibile con pressacavo) • Pg 21